Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 74-301 Viiltosuojakäsine valkoinen Käännettävä 6 | AC6UQF 36J085

ANSELL 74-301 viiltokäsine, valkoinen, käännettävä 6

Varastossa
Tuote: AC6UQF Malli: 74-301Ristiviite: 36J085

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€25.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit580
ANSI Leikatut grammat6503
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata3-osainen SS
KäsiMolempikätinen
Pituus8.5 "
LävistyskestäväEi
Koko6
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6116999530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 74-301 Leikkaa kestävä hansikas valkoinen käännettävä 7 | AC6UQG 36J086 74-3019.25 "7€25.87
ANSELL 74-301 Leikkaa kestävä hansikas valkoinen käännettävä 8 | AC6UQH 36J087 74-30110 "8€25.87
ANSELL 74-301 Leikkaa kestävä hansikas valkoinen käännettävä 9 | AC6UQJ 36J088 74-30110.25 "9€25.87
ANSELL 74-301 Leikkaamaton käsine Valkoinen käännettävä 10 | AC6UQK 36J089 74-30111 "10€25.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 74-301 viiltokäsine, valkoinen, käännettävä 6
€25.87 / yksikkö