Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG 32-21 Suodatinpatruuna Polypropeeni 9-1 / 2 Id 12-9 / 16 Od | AF2NUZ 6WTL5

SOLBERG 32-21 Suodatinpatruuna Polypropeeni 9-1/2 Id 12-9/16 Od

Varastossa
Tuote: AF2NUZ Malli: 32-21Ristiviite: 6WTL5
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
€264.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
Elementin materiaaliPolyesteri
Suodatuksen tehokkuusYli 99% 5 mikronilla
Käytetään puhaltimen nro kanssa.Yleiset PD-puhaltimen suodatinkotelot
Korkeus4.875 "
Sisällä Dia.9-1 / 2 "
Dia ulkopuolella.12-9 / 16 "
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.Hinta
SOLBERG 32-01 -suodatinpatruuna, polyesteri 5 mikronia AE4EUM 5JRC9 32-012"4"Suodatinpatruuna5-13 / 16 "€59.46
SOLBERG 32-03 suodatinpatruuna polyesteri 5 mikronia | AE4EUN 5JRD0 32-032.5 "4-1 / 4 "Suodatinpatruuna6"€79.21
SOLBERG 32-05 suodatinpatruuna polyesteri 5 mikronia | AE4EUP 5JRD1 32-054"7-1 / 4 "Suodatinpatruuna9-3 / 4 "€149.77
SOLBERG 32-07 suodatinpatruuna polyesteri 5 mikronia AE4EUQ 5JRD2 32-076"7-1 / 4 "Suodatinpatruuna9-3 / 4 "€134.11
SOLBERG 32-09 suodatinpatruuna polyesteri 5 mikronia AE4EUR 5JRD3 32-097"9-7 / 8 "Suodatinpatruuna11-1 / 2 "€184.28
SOLBERG 32-11 suodatinpatruuna polyesteri 5 mikronia AE4EUT 5JRD4 32-118.625 "11-5 / 8 "Suodatinpatruuna13-5 / 8 "€217.09
SOLBERG 32-13 suodatinpatruuna polyesteri 5 mikronia AE4EUU 5JRD5 32-1310 "13 "Suodatinpatruuna17 "€644.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG 32-21 Suodatinpatruuna Polypropeeni 9-1/2 Id 12-9/16 Od
€264.72 / yksikkö