Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 74-301 Leikkaa kestävä hansikas valkoinen käännettävä 9 | AC6UQJ 36J088

ANSELL 74-301 viiltokäsine, valkoinen, käännettävä 9

Varastossa
Tuote: AC6UQJ Malli: 74-301Ristiviite: 36J088

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit580
ANSI Leikatut grammat6503
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata3-osainen SS
KäsiMolempikätinen
Pituus10.25 "
LävistyskestäväEi
Koko9
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi6116999530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 74-301 Viiltosuojakäsine valkoinen Käännettävä 6 | AC6UQF 36J085 74-3018.5 "6€25.87
ANSELL 74-301 Leikkaa kestävä hansikas valkoinen käännettävä 7 | AC6UQG 36J086 74-3019.25 "7€25.87
ANSELL 74-301 Leikkaa kestävä hansikas valkoinen käännettävä 8 | AC6UQH 36J087 74-30110 "8€25.87
ANSELL 74-301 Leikkaamaton käsine Valkoinen käännettävä 10 | AC6UQK 36J089 74-30111 "10€25.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 74-301 viiltokäsine, valkoinen, käännettävä 9
€25.87 / yksikkö