Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen Suuri | AB4FAP 1XKL2

ANSELL 56-903 Puhdastilaesiliina Sininen Suuri

Varastossa
Tuote: AB4FAP Malli: 56-903Ristiviite: 1XKL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdastilan esiliina
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus54 "
MateriaaliVinyyli / PVC
Taskut0
Sauman tyylitavallinen
KokoL
Paksuus6 milj.
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen Pieni | AB4FAM 1XKK9 56-90348 "S24 "€34.60
ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen Medium | AB4FAN 1XKL1 56-90353 "M26 "€34.60
ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen x -Large | AB4FAQ 1XKL3 56-90354 "XL30 "€34.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-903 Puhdastilaesiliina Sininen Suuri
€34.60 / yksikkö