Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen Pieni | AB4FAM 1XKK9

ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen Pieni

Varastossa
Tuote: AB4FAM Malli: 56-903Ristiviite: 1XKK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdastilan esiliina
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus48 "
MateriaaliVinyyli / PVC
Taskut0
Sauman tyylitavallinen
KokoS
Paksuus6 milj.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen Medium | AB4FAN 1XKL1 56-90353 "M26 "€35.31
ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen Suuri | AB4FAP 1XKL2 56-90354 "L28 "€35.31
ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen x -Large | AB4FAQ 1XKL3 56-90354 "XL30 "€35.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-903 Puhdastilaessu Sininen Pieni
€35.31 / yksikkö