Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-801 ruokalappuessu keltainen 45 tuuman pituus yleiskäyttöinen | AD2NKR 3RYU1

ANSELL 56-801 ruokalappuessu keltainen, 45 tuuman pituus yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AD2NKR Malli: 56-801Ristiviite: 3RYU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
Pituus45 "
MateriaaliEnduro 2000
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoYleismaailmallinen
Paksuus8 milj.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-801 Bib Esiliina Keltainen 50 tuumaa Pituus | AE3PQH 5EMD8 56-80150 "€39.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-801 ruokalappuessu keltainen, 45 tuuman pituus yleiskäyttöinen
€35.61 / yksikkö