Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-600 ruokalappu esiliina keltainen 55 tuuman | AE3PQD 5EMD4

ANSELL 56-600 Bib Esiliina Keltainen 55 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AE3PQD Malli: 56-600Ristiviite: 5EMD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
Pituus55 "
MateriaaliUretaani / Nylon
Taskut0
Sauman tyyliYhdistetty
KokoYleismaailmallinen
Paksuus6 milj.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-600 Bib Esiliina Keltainen 48 tuumaa Pituus | AE3PQC 5EMD3 56-60048 "€24.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-600 Bib Esiliina Keltainen 55 tuumaa Pituus
€26.91 / yksikkö