Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-600 Bib Esiliina Keltainen 48 tuumaa Pituus | AE3PQC 5EMD3

ANSELL 56-600 Bib Esiliina Keltainen 48 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AE3PQC Malli: 56-600Ristiviite: 5EMD3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
Pituus48 "
MateriaaliUretaani / Nylon
Taskut0
Sauman tyyliYhdistetty
KokoYleismaailmallinen
Paksuus6 milj.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-600 ruokalappu esiliina keltainen 55 tuuman | AE3PQD 5EMD4 56-60055 "€25.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-600 Bib Esiliina Keltainen 48 tuumaa Pituus
€24.24 / yksikkö