Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 47-200 päällystetyt käsineet 9 / L valkoinen / vihreä PR | AD8DVB 4JF65

ANSELL 47-200 Päällystetty käsineet 9/L valkoinen/vihreä PR

Varastossa
Tuote: AD8DVB Malli: 47-200Ristiviite: 4JF65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriValkoinen / Vihreä
LäimäysNeuloa ranne
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 47-200 päällystetyt käsineet 7 / S valkoinen / vihreä PR | AD2JPZ 3PXF1 47-200S€6.68
ANSELL 47-200 päällystetyt käsineet 8/M valkoinen/vihreä PR | AD8DVA 4JF64 47-200M€6.68
ANSELL 47-200 päällystetyt käsineet 10 / XL valkoinen / vihreä PR | AD8DVC 4JF66 47-200XL€6.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 47-200 Päällystetty käsineet 9/L valkoinen/vihreä PR
€6.68 / yksikkö