Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 47-200 päällystetyt käsineet 7 / S valkoinen / vihreä PR | AD2JPZ 3PXF1

ANSELL 47-200 Pinnoitetut käsineet 7/S Valkoinen/Vihreä PR

Varastossa
Tuote: AD2JPZ Malli: 47-200Ristiviite: 3PXF1

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€6.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriValkoinen / Vihreä
LäimäysNeuloa ranne
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116104820
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 47-200 päällystetyt käsineet 8/M valkoinen/vihreä PR | AD8DVA 4JF64 47-200M€6.71
ANSELL 47-200 päällystetyt käsineet 9 / L valkoinen / vihreä PR | AD8DVB 4JF65 47-200L€6.71
ANSELL 47-200 päällystetyt käsineet 10 / XL valkoinen / vihreä PR | AD8DVC 4JF66 47-200XL€6.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 47-200 Pinnoitetut käsineet 7/S Valkoinen/Vihreä PR
€6.71 / yksikkö