Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 37-175 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 11 1 pari | AD6TDX 4AD34

ANSELL 37-175 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 11 1 pari

Varastossa
Tuote: AD6TDX Malli: 37-175Ristiviite: 4AD34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
Materiaalinitriili
Koko11
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 37-175 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 6 1 pari | AD2JQM 3PXH1 37-1756€4.37
ANSELL 37-175 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 mil 7 Koko 1 pari | AD6UBN 4AJ84 37-1757€4.37
ANSELL 37-175 kemikaaleja kestävä käsine 15 mil 8 koko 1 pari | AD9JFY 4T423 37-1758€4.37
ANSELL 37-175 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 9 1 pari | AD9JFZ 4T424 37-1759€4.37
ANSELL 37-175 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 10 1 pari | AD9JGA 4T425 37-17510€4.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 37-175 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 11 1 pari
€4.37 / yksikkö