Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 37-145 kemikaaleja kestävä käsine 11 mil 9 1 pari | AD9JFT 4T418

ANSELL 37-145 Kemikaaleja kestävä käsine 11 mil 9 1 pari

Varastossa
Tuote: AD9JFT Malli: 37-145Ristiviite: 4T418

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko9
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus11 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 37-145 kemikaaleja kestävä käsine 11 mil Koko 11 1 pari | AC8JFW 3AP82 37-14511€3.71
ANSELL 37-145 kemikaaleja kestävä käsine 11 mil Koko 6 1 pari | AD2JQJ 3PXG7 37-1456€3.71
ANSELL 37-145 kemikaaleja kestävä käsine 11 mil Koko 7 1 pari | AD2JQK 3PXG8 37-1457€3.71
ANSELL 37-145 kemikaaleja kestävä käsine 11 mil 1 pari | AD9JFR 4T417 37-1458.5€3.71
ANSELL 37-145 kemikaaleja kestävä käsine 11 mil Koko 10 1 pari | AD9JFU 4T419 37-14510€3.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 37-145 Kemikaaleja kestävä käsine 11 mil 9 1 pari
€3.71 / yksikkö