HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDK7 Vaahtolevy polypropeenihiili 1/4 x 48 x 54 | AE3VGG

APPROVED VENDOR 5GDK7 vaahtolevy polypropeeni puuhiili 1/4 x 48 x 54

Varastossa
Tuote: AE3VGG Malli: 5GDK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
TaustatyyppiPSA
VäriPuuhiili
Tiheys2 paunaa. cu./ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.55 0.74 - XNUMX XNUMX PSI
Pituus54 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPolyesteri
Venytysraja90%
Temp. alue-20 - 180 F
Vetolujuus18 PSI
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDK9 Vaahtolevy polypropeenihiili 1/2 x 48 x 54 | AE3VGJ 5 GDK91 / 2 "€96.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK7 vaahtolevy polypropeeni puuhiili 1/4 x 48 x 54
€6.38 / yksikkö