Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-801 päällystetyt käsineet, musta / harmaa xS Nitrile PR | AE3BAD 5AJ26

ANSELL 11-801 Pinnoitetut käsineet Musta/harmaa xS Nitrile PR

Varastossa
Tuote: AE3BAD Malli: 11-801Ristiviite: 5AJ26

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta / Harmaa
LäimäysNeuloa ranne
Liner-materiaaliNylon
KokoXS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-801 päällystetyt käsineet xx L musta / harmaa nitriili PR | AA9ULV 1FEW6 11-8012XL€8.10
ANSELL 11-801 päällystetyt käsineet S musta / harmaa nitriili PR | AE3BAE 5AJ27 11-801S€8.10
ANSELL 11-801 pinnoitetut käsineet M musta / harmaa nitriili PR | AE3BAF 5AJ28 11-801M€8.10
ANSELL 11-801 päällystetyt käsineet L musta / harmaa nitriili PR | AE3BAG 5AJ29 11-801L€8.10
ANSELL 11-801 pinnoitetut käsineet XL musta/harmaa nitriili PR | AE3BAH 5AJ30 11-801XL€8.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-801 Pinnoitetut käsineet Musta/harmaa xS Nitrile PR
€8.10 / yksikkö