Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-600 päällystetyt käsineet 11 musta / harmaa PR | AA9ULZ 1FEX1

ANSELL 11-600 Pinnoitetut käsineet 11 Musta/harmaa PR

Varastossa
Tuote: AA9ULZ Malli: 11-600Ristiviite: 1FEX1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta / Harmaa
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon
Koko11
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3926201050
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-hankaustasoANSI / ISEA-puhkaisutasoPäällystysmateriaaliVäriLäimäysLiner-materiaaliKokoHinta
ANSELL 11-600 päällystetyt käsineet, musta / harmaa 6 PR | AB3HDD 1TDV5 11-60021polyuretaaniMusta / HarmaaNeuloa ranneNylon6€4.48
ANSELL 11-600 päällystetyt käsineet 5 valkoista / valkoista Pr | AC6UNZ 36J045 11-60032PolyuretaanivaahtoValkoinen / valkoinenNeulottu ranneHienomittainen nailon5€4.33
ANSELL 11-600 päällystetyt käsineet 6 valkoinen/valkoinen Pr | AC6UPA 36J046 11-60032PolyuretaanivaahtoValkoinen / valkoinenNeulottu ranneHienomittainen nailon6€4.33
ANSELL 11-600 päällystetyt käsineet 7 valkoista / valkoista Pr | AC6UPB 36J047 11-60032PolyuretaanivaahtoValkoinen / valkoinenNeulottu ranneHienomittainen nailon7€4.33
ANSELL 11-600 päällystetyt käsineet 8 valkoista / valkoista Pr | AC6UPC 36J048 11-60032PolyuretaanivaahtoValkoinen / valkoinenNeulottu ranneHienomittainen nailon8€4.33
ANSELL 11-600 pinnoitetut hansikkaat 9 valkoista / valkoista Pr | AC6UPD 36J049 11-60032PolyuretaanivaahtoValkoinen / valkoinenNeulottu ranneHienomittainen nailon9€4.33
ANSELL 11-600 päällystetyt käsineet 10 valkoista / valkoista Pr | AC6UPE 36J050 11-60032PolyuretaanivaahtoValkoinen / valkoinenNeulottu ranneHienomittainen nailon10€4.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-600 Pinnoitetut käsineet 11 Musta/harmaa PR
€4.48 / yksikkö