Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 8-3 / 4 tuuman pituus 8 PR | AH9NBK 40LJ84

ANSELL 11-541 viiltoa kestävät käsineet 8-3/4 tuumaa pituus 8 PR

Varastossa
Tuote: AH9NBK Malli: 11-541Ristiviite: 40LJ84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit8899
ANSI Leikatut grammat1668
ANSI Punktio Newtonit66
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
SormimateriaaliKevlar (R), ruostumaton teräs, nailon, nitriili
SormityyliKoko
Mitata18
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus8.75 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
Koko8
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0408
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 9-3 / 4 tuuman pituus PR | AH9NAV 40LJ70 11-5419.75 "10€38.02
ANSELL 11-541 Leikatut suojakäsineet 9-1 / 4 tuumaa harmaa 9 PR | AH9NAW 40LJ71 11-5419.25 "9€38.02
ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 8-3 / 8 tuuman pituus 7 PR | AH9NBA 40LJ75 11-5418.75 "7€38.02
ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 7-7 / 8 tuuman pituus PR | AH9NBB 40LJ76 11-5417.75 "6€38.02
ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 10-1 / 8 tuuman pituus 11 PR | AH9NBM 40LJ86 11-54110.25 "11€38.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-541 viiltoa kestävät käsineet 8-3/4 tuumaa pituus 8 PR
€38.02 / yksikkö