Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-541 Leikatut suojakäsineet 9-1 / 4 tuumaa harmaa 9 PR | AH9NAW 40LJ71

ANSELL 11-541 viiltoa kestävät käsineet 9-1/4 tuumaa harmaa 9 PR

Varastossa
Tuote: AH9NAW Malli: 11-541Ristiviite: 40LJ71

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€37.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit8899
ANSI Leikatut grammat1668
ANSI Punktio Newtonit66
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
SormimateriaaliKevlar (R), ruostumaton teräs, nailon, nitriili
SormityyliKoko
Mitata18
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
Koko9
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 9-3 / 4 tuuman pituus PR | AH9NAV 40LJ70 11-5419.75 "10€37.64
ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 8-3 / 8 tuuman pituus 7 PR | AH9NBA 40LJ75 11-5418.75 "7€37.64
ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 7-7 / 8 tuuman pituus PR | AH9NBB 40LJ76 11-5417.75 "6€37.64
ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 8-3 / 4 tuuman pituus 8 PR | AH9NBK 40LJ84 11-5418.75 "8€37.64
ANSELL 11-541 Leikkaamattomat käsineet 10-1 / 8 tuuman pituus 11 PR | AH9NBM 40LJ86 11-54110.25 "11€37.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-541 viiltoa kestävät käsineet 9-1/4 tuumaa harmaa 9 PR
€37.64 / yksikkö