Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-510 leikkauskestävät hansikkaat, keltaiset mustalla XL PR | AD8MDA 4KYR6

ANSELL 11-510 viiltoa kestävät hanskat, keltainen, musta XL PR

Varastossa
Tuote: AD8MDA Malli: 11-510Ristiviite: 4KYR6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysHieman kurssi / uurrettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata15
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväEi
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-510 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, musta xS PR | AD8MCW 4KYR2 11-510XS€16.83
ANSELL 11-510 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset, mustalla S PR: llä AD8MCX 4KYR3 11-510S€16.83
ANSELL 11-510 Leikkaamattomat käsineet, keltaiset mustalla M PR | AD8MCY 4KYR4 11-510M€16.83
ANSELL 11-510 viiltosuojakäsineet keltainen ja musta L PR | AD8MCZ 4KYR5 11-510L€16.83
ANSELL 11-510 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, mustat 2XL PR | AD8MDB 4KYR7 11-5102XL€16.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-510 viiltoa kestävät hanskat, keltainen, musta XL PR
€16.83 / yksikkö