Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON A10921 Solmusangan pääharja teräs 3/4 tuumaa | AG4KLJ 34CP60

WEILER A10921 solmulangan päätyharja teräs 3/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4KLJ Malli: A10921Ristiviite: 34CP60

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmu langanpääharja
Harja Dia.3 / 4 "
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku22,000
Kokonaispituus2.25 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805301000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER A10921 solmulangan päätyharja teräs 3/4 tuumaa.
€23.39 / yksikkö