TYÖTURVALLISUUSTEKNIIKKA 49H045 Suorakulmainen Carboy-hana 5.28 gallonaa AD6REM

LAB SAFETY SUPPLY 49H045 suorakaiteen muotoinen hiilen sulkuhana 5.28 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD6REM Malli: 49H045

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen varsi
autoklavoitavaKyllä
Reunuksen kapasiteetti5.43 gal.
Koko5.28 gal.
Sulkemiskoko100mm
VäriLäpikuultava
Syvyys8-9 / 64 "
Korkeus18 31 / 32 "
Materiaalipolypropeeni
TyyppiSulkuhana
Leveys13 15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LAB -TURVALLISUUS 49H044 Suorakulmainen Carboy -sulkuhana 2.64 Gallona | AD6REL 49H0442.64 gal.Läpikuultava6-59 / 64 "15.125 "polypropeeni11.187 "€100.22
TYÖTURVALLISUUSTEKNIIKKA 49H047 Suorakulmainen hiilikuituhana 2.64 gallonaa AD6REP 49H0472.64 gal.Valkoinen6-59 / 64 "15.125 "Korkean tiheyden polyeteeni11.187 "€94.88
TYÖTURVALLISUUSTEKNIIKKA 49H048 Suorakulmainen Carboy-hana 5.28 gallonaa AD6REQ 49H0485.28 gal.Valkoinen8-9 / 64 "18 31 / 32 "Korkean tiheyden polyeteeni13 15 / 32 "€127.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H045 suorakaiteen muotoinen hiilen sulkuhana 5.28 gallonaa
€137.90 / yksikkö