Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A664 Maadoitusventtiili 1/8 tuuman 30 Psi messinki | AB3XAQ 1VRA3

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A664 maadoitusventtiili 1/8 tuuman 30 Psi messinki

Varastossa
Tuote: AB3XAQ Malli: A664Ristiviite: 1VRA3
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
€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Kahvan tyyppiVipu toimii
Max. Paine30 psi
Kokonaiskorkeus1.875 "
Kokonaispituus2.187 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 16 "
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6719 Maadoitusventtiili 45 astetta 1/4 tuumaa messinkiä | AB3XAF 1VPZ3 6719leimahtaa1.875 "1.875 "-1 / 4 "€28.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6724 Maadoitusventtiili 45 astetta 5/16 tuumaa messinkiä | AB3XAG 1VPZ4 6724leimahtaa1.875 "1.875 "-5 / 16 "€45.08
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6729 Maadoitusventtiili 45 astetta 3/8 tuumaa Messinki | AB3XAH 1VPZ5 6729leimahtaa2"2"-3 / 8 "€37.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6769 Maadoitusventtiili 1/4 tuuman 30 Psi messinki | AB3XAK 1VPZ7 A6769Puristus1.875 "2.125 "-1 / 4 "€43.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6774 Maadoitusventtiili 5/16 tuuman 30 Psi messinki | AB3XAL 1VPZ8 A6774Puristus1.875 "2.187 "-5 / 16 "€36.46
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Maadoitusventtiili 3/8 tuuman 30 Psi messinki | AB3XAM 1VPZ9 A6779Puristus1.875 "2.25 "-3 / 8 "€48.01
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A694 Maadoitusventtiili 1/8 tuuman 30 Psi messinki | AB3XAN 1VRA1 A694Puristus1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A664 maadoitusventtiili 1/8 tuuman 30 Psi messinki
€38.19 / yksikkö