Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-08 Pipe Nipple 1/2 tuumaa x Sulje Mnpt Messinki | AC3KRP 2UEV4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-08 Putken nippa 1/2 tuumaa x Close Mnpt messinki

Varastossa
Tuote: AC3KRP Malli: 81300-08Ristiviite: 2UEV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
YhteysMNPT
Pituuslähellä
MateriaaliKromattu messinki
Putken koko1 / 2 "
Paine125 psi
Aikataulu40
Temp. alue65 - 250 astetta F
TyyppiPutki, sopiva, nänni, kierteitetyt molemmat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0820 Putken nippa 1/2 tuumaa 2 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRR 2UEV6 81300-08202"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0830 Putken nippa 1/2 tuumaa 3 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRT 2UEV7 81300-08303"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0835 Putken nippa 1/2 tuumaa 3 1/2 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRU 2UEV8 81300-08353.5 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0850 Pipe Nipple 1/2 tuumaa 5 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRW 2UEW2 81300-08505"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0860 Putken nippa 1/2 tuumaa 6 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRX 2UEW3 81300-08606"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0896 Putken nippa 1/2 tuumaa 10 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KTA 2UEW6 81300-089610 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-16 Pipe Nipple 1 tuumaa x Sulje Mnpt Messinki | AC3KTP 2UEY1 81300-16lähellä1"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-08 Putken nippa 1/2 tuumaa x Close Mnpt messinki
€7.59 / yksikkö