ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0835 Putken nippa 1/2 tuumaa 3 1/2 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRU 2UEV8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0835 ​​Putken nippa 1/2 tuumaa 3 1/2 tuumaa pituus Mnpt messinki

Tuote: AC3KRU Malli: 81300-0835Ristiviite: 2UEV8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
YhteysMNPT
Pituus3.5 "
MateriaaliKromattu messinki
Putken koko1 / 2 "
Paine125 psi
Aikataulu40
Temp. alue65 - 250 astetta F
TyyppiPutki, sopiva, nänni, kierteitetyt molemmat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-08 Pipe Nipple 1/2 tuumaa x Sulje Mnpt Messinki | AC3KRP 2UEV4 81300-08lähellä1 / 2 "€7.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0820 Putken nippa 1/2 tuumaa 2 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRR 2UEV6 81300-08202"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0830 Putken nippa 1/2 tuumaa 3 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRT 2UEV7 81300-08303"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0850 Pipe Nipple 1/2 tuumaa 5 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRW 2UEW2 81300-08505"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0860 Putken nippa 1/2 tuumaa 6 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KRX 2UEW3 81300-08606"1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0896 Putken nippa 1/2 tuumaa 10 tuumaa pituus Mnpt messinki | AC3KTA 2UEW6 81300-089610 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-16 Pipe Nipple 1 tuumaa x Sulje Mnpt Messinki | AC3KTP 2UEY1 81300-16lähellä1"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-0835 ​​Putken nippa 1/2 tuumaa 3 1/2 tuumaa pituus Mnpt messinki