Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0402 Reducing Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FBF 20XP07

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0402 Pienentävä katukyynärpää, matalalyijyinen messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7FBF Malli: 706228-0402Ristiviite: 20XP07
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
€19.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää pienenee
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0406 Reducing Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FBG 20XP08 706228-04061000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€32.20
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0608 Reducing Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FBH 20XP09 706228-06081000 psi3 / 8 "x 1 / 2"€60.01
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0806 Reducing Street Elbow Low Lead Messinki 750 psi | AF7FBJ 20XP10 706228-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€65.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0402 Pienentävä katukyynärpää, matalalyijyinen messinki 1000 psi
€19.96 / yksikkö