Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0402 Alennusliitin 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa. | AG6TCT 46M463

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0402 Alennusliitin 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6TCT Malli: 706119-0402Ristiviite: 46M463

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Pituus1"
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Putken koko1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-0402 Alennusliitin 125 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AC3KPH 2UEL6 81119-0402Kromattu messinki--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-0804 Alennusliitin 125 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AC3KPL 2UEL9 81119-0804Kromattu messinki--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-0806 Alennusliitin 125 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AC3KPM 2UEN1 81119-0806Kromattu messinki--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1204 Alennusliitin 125 3/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AC3KPN 2UEN2 81119-1204Kromattu messinki--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 astetta 250 astetta F€30.07
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1206 Alennusliitin 125 3/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AC3KPP 2UEN3 81119-1206Kromattu messinki--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1208 Alennusliitin 125 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AC3KPQ 2UEN4 81119-1208Kromattu messinki--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0602 Alennusliitin 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AD6NVH 46M462 706119-0602Messinki7 / 8 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"-65 - 250 astetta F€20.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0402 Alennusliitin 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa.
€6.75 / yksikkö