Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-06 Neliömäinen tulppa matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EZR 20XN70

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-06 Neliömäinen tulppa matalalyijyinen messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7EZR Malli: 706114-06Ristiviite: 20XN70

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-02 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EYX 20XN52 706109-021000 psi1 / 8 "€3.02
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-04 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EYY 20XN53 706109-041000 psi1 / 4 "€3.82
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-06 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EYZ 20XN54 706109-061000 psi3 / 8 "€8.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-08 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7EZA 20XN55 706109-08750 psi1 / 2 "€11.94
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-12 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 650 psi | AF7EZB 20XN56 706109-12650 psi3 / 4 "€20.37
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-02 Neliömäinen tulppa Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EZP 20XN68 706114-021000 psi1 / 8 "€3.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-04 Neliömäinen tulppa matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EZQ 20XN69 706114-041000 psi1 / 4 "€5.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-06 Neliömäinen tulppa matalalyijyinen messinki 1000 psi
€11.45 / yksikkö