MAURITZON MBT-12-05-1218 Mesh Tarp, Std Duty, 12 x 16 ft Cut Size, 11 ft 6 Inch x 17 ft 6 Inch Finished Size | CT2JHY 48NV45

MAURITZON MBT-12-05-1218 Mesh-peite, vakiokäyttöinen, 12 x 16 jalkaa leikkauskoko, 11 jalkaa 6 tuumaa x 17 jalkaa 6 tuumaa valmis koko

Varastossa
Tuote: CT2JHY Malli: MBT-12-05-1218Ristiviite: 48NV45

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh tarp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAURITZON MBT-22-04-1012 Mesh-suoja, Heavy Duty, 10 x 12 jalkaa leikkauskoko, 9 jalkaa 5 tuumaa x 11 jalkaa 5 tuumaa valmis koko | CT2JFW 48NV66 MBT-22-04-1012Mesh tarp€340.76
MAURITZON MBT-22-04-1020 Mesh-suoja, Heavy Duty, 10 x 20 jalkaa leikkauskoko, 9 jalkaa 5 tuumaa x 19 jalkaa 2 tuumaa valmis koko | CT2JFX 48NV67 MBT-22-04-1020Mesh tarp€563.43
MAURITZON MBT-22-04-1024 Mesh-suoja, Heavy Duty, 10 x 24 jalkaa leikkauskoko, 9 jalkaa 5 tuumaa x 23 jalkaa 2 tuumaa valmis koko | CT2JFY 48NV68 MBT-22-04-1024Mesh tarp€674.78
MAURITZON MBT-22-04-1030 Mesh-suoja, Heavy Duty, 10 x 30 jalkaa leikkauskoko, 9 jalkaa 5 tuumaa x 29 jalkaa valmis koko | CT2JFZ 48NV69 MBT-22-04-1030Mesh tarp€843.48
MAURITZON MBT-22-04-1214 Mesh-suoja, Heavy Duty, 12 x 14 jalkaa leikkauskoko, 11 jalkaa 5 tuumaa x 13 jalkaa 6 tuumaa valmis koko | CT2JGA 48NV70 MBT-22-04-1214Mesh tarp€756.39
MAURITZON MBT-22-04-1224 Mesh-suoja, Heavy Duty, 12 x 24 jalkaa leikkauskoko, 11 jalkaa 5 tuumaa x 23 jalkaa 2 tuumaa valmis koko | CT2JGB 48NV73 MBT-22-04-1224Mesh tarp€809.73
MAURITZON MBT-22-04-1424 Mesh-suoja, Heavy Duty, 14 x 24 jalkaa leikkauskoko, 13 jalkaa 6 tuumaa x 23 jalkaa 6 tuumaa valmis koko | CT2JGC 48NV74 MBT-22-04-1424Mesh tarp€944.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAURITZON MBT-12-05-1218 Mesh-peite, vakiokäyttöinen, 12 x 16 jalkaa leikkauskoko, 11 jalkaa 6 tuumaa x 17 jalkaa 6 tuumaa valmis koko
€367.76 / yksikkö