Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0806 Kääntöliitin Low Lead Messinki 750 psi | AF7EYR 20XN47

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0806 Kääntyvä liitin Low Lead Messinki 750 psi

Varastossa
Tuote: AF7EYR Malli: 704075-0806Ristiviite: 20XN47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine750 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-04 Kääntöliitin Low Lead Messinki 1000 psi | AF7EYL 20XN42 704070-041000 psi1 / 4 "€20.48
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-06 Kääntöliitin Low Lead Messinki 1000 psi | AF7EYM 20XN43 704070-061000 psi3 / 8 "€22.80
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-08 Kääntöliitin Low Lead Messinki 750 psi | AF7EYN 20XN44 704070-08750 psi1 / 2 "€26.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-10 Kääntöliitin Low Lead Messinki 650 psi | AF7EYP 20XN45 704070-10650 psi5 / 8 "€37.42
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0604 Kääntöliitin Low Lead Messinki 1000 psi | AF7EYQ 20XN46 704075-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€44.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0806 Kääntyvä liitin Low Lead Messinki 750 psi
€45.68 / yksikkö