Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0402 Urosliitin 45 astetta Uros Flare x Mnpt | AG6TFA 46M522

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0402 urosliitin 45 asteen urosleimaus x Mnpt

Varastossa
Tuote: AG6TFA Malli: 704048-0402Ristiviite: 46M522

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiLeveys x MNPT
Leveän langan koko7 / 16-20
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0608 urosliitin 45 asteen urosleima x Mnpt | AD6NVN 46M517 704048-06083 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "€12.99
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1008 urosliitin 45 asteen urosväylä x Mnpt | AG6TET 46M514 704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "€15.32
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0808 Urosliitin 45 astetta Uros Flare x Mnpt | AG6TEU 46M515 704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "€13.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0806 Urosliitin 45 astetta Uros Flare x Mnpt | AG6TEV 46M516 704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "€11.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0606 urosliitin 45 asteen urosväylä x Mnpt | AG6TEW 46M518 704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "€9.06
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0604 urosliitin 45 asteen urosväylä x Mnpt | AG6TEX 46M519 704048-06045 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "€7.84
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0406 urosliitin 45 asteen urosväylä x Mnpt | AG6TEY 46M520 704048-04067 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "€11.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0402 urosliitin 45 asteen urosleimaus x Mnpt
€3.94 / yksikkö