Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-06 Short Nut Low Lead Bras Female Flare | AD6NVQ 46M536

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-06 Short Nut Low Lead Bras Female Flare

Varastossa
Tuote: AD6NVQ Malli: 704014-06Ristiviite: 46M536

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt mutteri
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiNainen leimahtaa
Leveän langan koko5 / 8-18
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine1000 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-08 Short Nut Low Lead Bras Female Flare | AG6TFN 46M535 704014-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "€8.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-04 Short Nut Low Lead Bras Female Flare | AG6TFP 46M537 704014-047 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "€3.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-06 Short Nut Low Lead Bras Female Flare
€5.51 / yksikkö