Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0404 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EUK 20XM36

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0404 naaraskytkin matalalyijyinen messinki 300 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EUK Malli: 700066-0404Ristiviite: 20XM36
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
€6.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kytkentä
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko7 / 16-24
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0202 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 400 Psi | AF7EUG 20XM33 700066-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€7.98
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0302 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 400 Psi | AF7EUH 20XM34 700066-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€9.02
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0402 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EUJ 20XM35 700066-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€6.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0406 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EUL 20XM37 700066-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€14.90
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EUM 20XM38 700066-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€18.90
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0812 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 200 Psi | AF7EUN 20XM39 700066-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€37.64
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-1006 Naarasliitin matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7EUP 20XM40 700066-100613/16-18 x 1-18150 psi3 / 8 "5 / 8 "€25.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0404 naaraskytkin matalalyijyinen messinki 300 Psi
€6.84 / yksikkö