MILLER ELECTRIC 907584004 Plasmaleikkuri, tulojännite 208/575V | CD3TZF 49X327

MILLER ELECTRIC 907584004 Plasmaleikkuri, syöttöjännite 208 / 575V

Varastossa
Tuote: CD3TZF Malli: 907584004Ristiviite: 49X327

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,850.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasma Cutter
Ampeeria9.8 / 27.5A
Kaapelin pituus50
Leikkauskapasiteetti7/8
MalliInvertteri
Työjakso40%, 100%
Tulojännite208 / 575V
Kokonaissyvyys18.5
Kokonaiskorkeus13.5
kokonaisleveys8.75
PSI90
Nimellisteho60A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907584004 Plasmaleikkuri, syöttöjännite 208 / 575V
€7,850.05 / yksikkö