Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-14 Union Low Lead Brass 120 Psi | AF7EUD 20XM30

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-14 Union Low Lead Brass 120 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EUD Malli: 700062-14Ristiviite: 20XM30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko13
Max. Paine120 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-14 Union Low Lead Brass 120 Psi | AF7EUF 20XM32 700065-14€95.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-14 Union Low Lead Brass 120 Psi
€42.18 / yksikkö