Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Sleeve Low Lead Messinki 120 Psi | AF7EUA 20XM27

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Sleeve Low Lead messinki 120 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EUA Malli: 700060-14Ristiviite: 20XM27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine120 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-07 Sleeve Low Lead Messinki 200 Psi | AF7ETZ 20XM26 700060-07200 psi7 / 16 "€1.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Sleeve Low Lead messinki 120 Psi
€3.69 / yksikkö