DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-95 Cage Truck, 2000 lb Load Capacity, 60 1/2 Inch x 38 Inch x 56 1/2 in, 1 Shelves, Gray | CP3XWA 56MX25

DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-95 Cage Truck, 2000 lb Load Capacity, 60 1/2 Inch x 38 Inch x 56 1/2 in, 1 Shelves, Gray

Varastossa
Tuote: CP3XWA Malli: HTL-3660-DD-95Ristiviite: 56MX25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,022.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakärry

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DURHAM MANUFACTURING BCTE-2860-4K-95 Truck, 4000 lb Load Capacity, 60 Inch x 28 Inch x 28 1/4 Inch, Gray | CP3XRJ 56MW75 BCTE-2860-4K-95kuorma-auto€1,402.04
DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-95 Cage Truck, 2000 lb Load Capacity, 80 1/2 Inch x 46 Inch x 56 1/2 in, 1 Shelves, Gray | CP3XWB 56MX26 HTL-4474-DD-95Turvakärry€3,297.28
DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-3AS-95 Security Mesh Truck | CP3XWC 656N05 HTL-3060-DD-3AS-95Turvaverkkotrukki€4,010.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-95 Cage Truck, 2000 lb Load Capacity, 60 1/2 Inch x 38 Inch x 56 1/2 in, 1 Shelves, Gray
€3,022.15 / yksikkö