ANDERSEN 2202700616 Enviro Plus(tm) Matt Musta 6 x 16 jalkaa | AB7YVB 24N146

ANDERSEN 2202700616 Enviro Plus(tm) Matt Musta 6 x 16 jalkaa

Tuote: AB7YVB Malli: 2202700616Ristiviite: 24N146
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,041.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliCrumb Kumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus16ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntistaattinen
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttikudos
Maton kudontaNeulan lävistin
MateriaaliPET-polyesteri
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 4 "
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5703308080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPintamateriaaliPaksuusLeveysSisällä ulkonaPituusHinta
ANDERSEN 2202700038 Enviro Plus (tm) matta musta 3 x 8 jalkaa | AB7YUM 24N133 2202700038PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "3ft.sisä-8ft.€312.02
ANDERSEN 2202700312 Enviro Plus (tm) matta musta 3 x 12 jalkaa | AB7YUP 24N135 2202700312PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "3ft.sisä-12ft.€330.00
ANDERSEN 2202700320 Enviro Plus (tm) Mat musta 3 x 20 jalkaa | AB7YUR 24N137 2202700320PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "3ft.sisä-20ft.€639.12
ANDERSEN 2202700048 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 8 jalkaa | AB7YUU 24N139 2202700048PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "4ft.sisä-8ft.€315.59
ANDERSEN 2202700410 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 10 jalkaa | AB7YUV 24N140 2202700410PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "4ft.sisä-10ft.€501.34
ANDERSEN 2202700412 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 12 jalkaa | AB7YUW 24N141 2202700412PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "4ft.sisä-12ft.€481.33
ANDERSEN 2202700416 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 16 jalkaa | AB7YUX 24N142 2202700416PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "4ft.sisä-16ft.€633.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 2202700616 Enviro Plus(tm) Matt Musta 6 x 16 jalkaa
€1,041.84 / yksikkö