ANDERSEN 2202700320 Enviro Plus (tm) Mat musta 3 x 20 jalkaa | AB7YUR 24N137

ANDERSEN 2202700320 Enviro Plus(tm) Matt Musta 3 x 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7YUR Malli: 2202700320Ristiviite: 24N137

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€724.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliCrumb Kumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus20ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntistaattinen
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttikudos
Maton kudontaNeulan lävistin
MateriaaliPET-polyesteri
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5703308080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPintamateriaaliPaksuusLeveysSisällä ulkonaPituusHinta
ANDERSEN 2202700038 Enviro Plus (tm) matta musta 3 x 8 jalkaa | AB7YUM 24N133 2202700038PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "3ft.sisä-8ft.€357.04
ANDERSEN 2202700312 Enviro Plus (tm) matta musta 3 x 12 jalkaa | AB7YUP 24N135 2202700312PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "3ft.sisä-12ft.€390.69
ANDERSEN 2202700048 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 8 jalkaa | AB7YUU 24N139 2202700048PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "4ft.sisä-8ft.€373.64
ANDERSEN 2202700410 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 10 jalkaa | AB7YUV 24N140 2202700410PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "4ft.sisä-10ft.€589.90
ANDERSEN 2202700412 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 12 jalkaa | AB7YUW 24N141 2202700412PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "4ft.sisä-12ft.€546.34
ANDERSEN 2202700416 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 16 jalkaa | AB7YUX 24N142 2202700416PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "4ft.sisä-16ft.€703.85
ANDERSEN 2202700420 Enviro Plus (tm) matta musta 4 x 20 jalkaa | AB7YUY 24N143 2202700420PET-polyesteriCrumb KumiMustapolypropeeni1 / 4 "4ft.sisä-20ft.€827.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 2202700320 Enviro Plus(tm) Matt Musta 3 x 20 jalkaa
€724.46 / yksikkö