EATON / CHAR-LYNN 129-0403-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 62 Nm, virtausnopeus 21 Lq, 393 rpm

Tuote: CD7GHF Malli: 129-0403-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus38 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus6.54 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi5 pulttia
PorttityyppiG 3/8 BSP - sivuportti
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus393 RPM
Vääntömomentti62 Nm
Leveys5.27 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • J-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0403-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 62 Nm, virtausnopeus 21 Lq, 393 rpm