Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANCRA CARGO 42313-17-GRA Vakiovinssitanko 34 tuuman uurrettu kahva | AA7ZHW 16V907

ANCRA CARGO 42313-17-GRA Vakiovinssitanko 34 tuuman uurrettu kahva

Varastossa
Tuote: AA7ZHW Malli: 42313-17-GRARistiviite: 16V907

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssipalkki
MalliRipistetyt kahvat
Suorittaa loppuunkromi
Pituus34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)87.88
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliSuorittaa loppuunHinta
ANCRA CARGO 50015-10-GRA vakiovinssitanko 34 tuuman ergonominen kahva | AA7ZJN 16V926 50015-10-GRAErgonominen 360 astettamaalannut€55.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANCRA CARGO 42313-17-GRA Vakiovinssitanko 34 tuuman uurrettu kahva
€46.50 / yksikkö