Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 54545 Gouge Auger, halkaisija 1.25 tuumaa, pituus 40 tuumaa, ruostumaton teräs | AF4XYX 9PA68

AMS 54545 Gouge kaira, halkaisija 1.25 tuumaa, pituus 40 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF4XYX Malli: 54545Ristiviite: 9PA68
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
€473.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type5/8 tuumaa Kierteitetty
Halkaisija1 1 / 4 "
Pituus40 "
Tyyppikourutaltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 53764 Gouge Auger, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 40 tuumaa | AF3YUY 8FWM5 537642 1 / 2 "€757.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 54545 Gouge kaira, halkaisija 1.25 tuumaa, pituus 40 tuumaa, ruostumaton teräs
€473.20 / yksikkö