Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 422.05 Liner, halkaisija 3 tuumaa, pituus 10 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JHR 4KLX9

AMS 422.05 vuoraus, halkaisija 3 tuuma, pituus 10 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8JHR Malli: 422.05Ristiviite: 4KLX9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup Liner
Halkaisija3"
Pituus10 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7306401090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 425.15 vuoraus, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 13-3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JGX 4KLV9 425.153 / 4 "12 "€14.77
AMS 425.17 vuoraus, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 25-3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JGY 4KLW1 425.173 / 4 "24 "€20.59
AMS 425.11 Liner, 1 tuuman halkaisija, 12 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JGZ 4KLW2 425.111"12 "€24.47
AMS 425.13 Liner, 1 tuuman halkaisija, 24 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JHA 4KLW3 425.131"24 "€49.47
AMS 403.87 Liner, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JHB 4KLW4 403.871 3 / 8 "6"€18.11
AMS 405.13 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JHC 4KLW5 405.131 1 / 2 "6"€20.36
AMS 405.81 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JHD 4KLW6 405.811 1 / 2 "12 "€27.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 422.05 vuoraus, halkaisija 3 tuuma, pituus 10 tuumaa, ruostumaton teräs
€36.26 / yksikkö