Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 405.13 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JHC 4KLW5

AMS 405.13 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8JHC Malli: 405.13Ristiviite: 4KLW5
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
€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup Liner
Halkaisija1 1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7306401090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 425.15 vuoraus, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 13-3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JGX 4KLV9 425.153 / 4 "12 "€14.77
AMS 425.17 vuoraus, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 25-3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JGY 4KLW1 425.173 / 4 "24 "€20.59
AMS 425.11 Liner, 1 tuuman halkaisija, 12 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JGZ 4KLW2 425.111"12 "€24.47
AMS 425.13 Liner, 1 tuuman halkaisija, 24 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JHA 4KLW3 425.131"24 "€49.47
AMS 403.87 Liner, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JHB 4KLW4 403.871 3 / 8 "6"€18.11
AMS 405.81 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JHD 4KLW6 405.811 1 / 2 "12 "€27.21
AMS 404.27 Liner, 2 tuuman halkaisija, 1 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JHE 4KLW7 404.272"1"€12.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 405.13 vuoraus, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, ruostumaton teräs
€20.36 / yksikkö