AMS 421.02 maaperän talteenottoruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JGC 4KLP8

AMS 421.02 Maaperän palautusruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JGC Malli: 421.02Ristiviite: 4KLP8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€664.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Soil Auger / Sampler -sarja
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija3 1 / 4 "
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 421.01 maaperän talteenottoruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 10 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JGB 4KLP7 421.0110 "€653.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 421.02 Maaperän palautusruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa
€664.73 / yksikkö