AMS 409.55 Hollowstem Lead kairan osa, 3 jalkaa pituus | AE2BFA 4WFC1

AMS 409.55 onttovarsinen lyijyruuviosa, 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE2BFA Malli: 409.55Ristiviite: 4WFC1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,145.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Halkaisija3"
Reiän syvyys36 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)117.35
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHalkaisijaMateriaaliTyyppiHinta
AMS 305.01 Flighted kaira, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JAF 4KKR2 305.01Quick Connect2"HiiliteräsLentänyt ruuvi€368.88
AMS 400.55 avokaira, halkaisija 2-1/2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AF4EQB 8TV67 400.555/8 tuumaa Kierteitetty2 1 / 2 "-Avoimet kasvot€323.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 409.55 onttovarsinen lyijyruuviosa, 3 jalkaa pituus
€1,145.68 / yksikkö