Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 405.46 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 10 tuumaa, alumiini | AD8JJP 4KMA3

AMS 405.46 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 10 tuumaa, alumiini

Varastossa
Tuote: AD8JJP Malli: 405.46Ristiviite: 4KMA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup Liner
Halkaisija2"
Pituus10 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7608100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 405.04 vuoraus, 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, alumiinia | AD8JJF 4KLZ4 405.041 1 / 2 "6"€14.96
AMS 405.57 vuoraus, 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, alumiinia | AD8JJG 4KLZ5 405.571 1 / 2 "12 "€20.78
AMS 404.11 Liner, 2 tuuman halkaisija, 1 tuuman pituus, alumiini | AD8JJH 4KLZ6 404.112"1"€6.98
AMS 404.12 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 2 tuumaa, alumiini | AD8JJJ 4KLZ7 404.122"2"€7.49
AMS 404.13 Liner, halkaisija 2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, alumiini | AD8JJK 4KLZ8 404.132"3"€8.06
AMS 404.15 Liner, halkaisija 2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, alumiini | AD8JJL 4KLZ9 404.152"4"€9.11
AMS 404.16 Liner, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, alumiini | AD8JJM 4KMA1 404.162"6"€10.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 405.46 vuoraus, halkaisija 2 tuumaa, pituus 10 tuumaa, alumiini
€16.64 / yksikkö