Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 405.03 Flighted kaira, halkaisija 1-3/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAD 4KKP9

AMS 405.03 Flighted kaira, halkaisija 1-3/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JAD Malli: 405.03Ristiviite: 4KKP9
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
€280.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 3 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiLentänyt ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.728
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 405.05 Flighted kaira, ruuvin halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAC 4KKP8 405.052"€331.72
AMS 405.02 Flighted kaira, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAE 4KKR1 405.021 1 / 2 "€237.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 405.03 Flighted kaira, halkaisija 1-3/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa
€280.25 / yksikkö