Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 405.02 Flighted kaira, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAE 4KKR1

AMS 405.02 Flighted kaira, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JAE Malli: 405.02Ristiviite: 4KKR1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiLentänyt ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 405.05 Flighted kaira, ruuvin halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAC 4KKP8 405.052"€331.72
AMS 405.03 Flighted kaira, halkaisija 1-3/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAD 4KKP9 405.031 3 / 4 "€280.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 405.02 Flighted kaira, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa
€237.09 / yksikkö