Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Pienet jättiläispumput PES-70-pumpun suihkulähde 70 Gph | AD9FPP 4RK99

LITTLE GIANT PUMPS PES-70 pumpun suihkulähde 70 Gph

Varastossa
Tuote: AD9FPP Malli: PES-70Ristiviite: 4RK99

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde pumppu
Johdon pituus6ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.1
GPH vettä @ 1 Ft. pää70
Korkeus3.5 "
KoteloABS
HP1/250
Hz60
Juoksupyörän materiaaliasetaali
TuloaukkoTasoita
Tuloaukon tyyppiTasoita
Pituus2.75 "
Maks. GPM vedelle1.1
Maks. Pää2.6 ft.
pistorasia3/8 tai 1/2 "henkilötodistus
Poistoaukon koko3/8 "tai 1/2" tunniste
Pumpun materiaaliPolyesteri
Näytön materiaaliABS
Jännite115V
VoluuttimateriaaliABS
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS PES-70 pumpun suihkulähde 70 Gph
€70.59 / yksikkö