Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.61 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFW 4KLP2

AMS 403.61 jaetun ytimen näytteenottimen ydin ja kairan kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JFW Malli: 403.61Ristiviite: 4KLP2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,030.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Sampler ytimellä ja Auger-kärjellä
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2"
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.096
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 403.65 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFU 4KLN9 403.652 1 / 2 "6"€1,070.24
AMS 403.67 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFV 4KLP1 403.672 1 / 2 "12 "€1,135.86
AMS 403.63 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFX 4KLP3 403.632"12 "€1,064.52
AMS 403.595 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFY 4KLP4 403.5951 3 / 8 "6"€1,016.75
AMS 403.596 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFZ 4KLP5 403.5961 3 / 8 "12 "€1,058.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.61 jaetun ytimen näytteenottimen ydin ja kairan kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€1,030.86 / yksikkö