Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.593 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFR 4KLN7

AMS 403.593 Split Core Sampleri kierukkakärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JFR Malli: 403.593Ristiviite: 4KLN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€860.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYdinnäytteenotin Auger-kärjellä
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 3 / 8 "
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 403.57 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFM 4KLN3 403.572 1 / 2 "6"€930.50
AMS 403.59 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFN 4KLN4 403.592 1 / 2 "12 "€1,025.44
AMS 403.53 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFP 4KLN5 403.532"6"€874.53
AMS 403.55 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFQ 4KLN6 403.552"12 "€930.50
AMS 403.594 Split Core Sampleri, jossa ruuvikärje, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFT 4KLN8 403.5941 3 / 8 "12 "€921.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.593 Split Core Sampleri kierukkakärjellä, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€860.91 / yksikkö